曜日別特売

パーソナルストレイジ

パーソナルストレイジ - ナカバヤシパーソナルストレイジ - ナカバヤシパーソナルストレイジ - ナカバヤシパーソナルストレイジ - ナカバヤシパーソナルストレイジ - ナカバヤシパーソナルストレイジ - ナカバヤシパーソナルストレイジ - ナカバヤシパーソナルストレイジ - ナカバヤシ

私物やファイルの収納に便利なカギ付き扉のロッカータイプ
・ポスティング穴&カギ付き扉
・高さ可変式棚板付き
・充電などに便利な配線穴付き。配線がスムーズな本体スルー配線構造
・圧迫感の少ない脚付きタイプ。見た目スッキリで部屋が広く見える効果も。ガタつきを防ぐアジャスター付き。
・カウンターにもなる木製天板。キズがつきにくく耐久性に優れる高圧メラミン製の木目柄仕様。
・別売の連結ボルトセットで側面、背面の連結が可能。(4カ所固定)

用途
横幅コンパクトで省スペースに設置できるスチールストレージ
広々とした空間を演出できる脚付きスタイル
付属品
キー2本(1扉あたり)
材質
本体、棚板/スチール 粉体塗装、天板/メラミン化粧板、アジャスター/ポリプロピレン
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1扉あたり)247×384×380
グリーン購入法
適合
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
段数
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ATF-PL4MW 8233699682336996ATF-PL4MWマットホワイト2列2段25.8554×415(400)×1070 ( )扉を含まない寸法可動棚板:4枚・30mmピッチ
¥135,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
ATF-PL2MW 8233714582337145ATF-PL2MWマットホワイト1列2段13.8277×415(400)×1070 ( )扉を含まない寸法可動棚板:2枚・30mmピッチ
¥80,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
ATF-PL4MBK 8233716182337161ATF-PL4MBKマットブラック2列2段25.8554×415(400)×1070 ( )扉を含まない寸法可動棚板:4枚・30mmピッチ
¥135,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
ATF-PL2MBK 8233717082337170ATF-PL2MBKマットブラック1列2段13.8277×415(400)×1070 ( )扉を含まない寸法可動棚板:2枚・30mmピッチ
¥80,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする