ホクト
うろこ取り名人
低振動でより滑らかな使い心地。作業がいっそう楽に なります。細かな部分も格段に取りやすくなり、幅広い魚に対応。流水で使える防塵・防滴機能に加え、過負荷時に自動停止 する安心保護機能付です。
質量(kg)
1.81、電源ドライバー:1.4
質量(g)
本体:410
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~5800
電源
100V 50/60Hz回
ケーブル長(m)
5
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×275×120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
34×165
アズワン品番
64-4187-76
TKG品番
9-0530-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54813484
HS-10R
¥
190,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください