離乳食フードカッター

離乳食フードカッター - スケーター離乳食フードカッター - スケーター

箸やスプーンで切りにくいものも簡単にカットできます。・テーブルの上に置いても刃先がつかない形状。・持ち歩きに便利なケース付。

材質刃部/ABS樹脂(耐熱80℃) ハンドル/エラストマー樹脂(耐熱60℃) ケース/ポリプロピレン(耐熱100℃)全長(mm)115アズワン品番64-4187-94TKG品番9-0587-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54813624BFC1
650
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする