モバイルバッテリー20000mAh C WH

モバイルバッテリー20000mAh C WH - カシムラモバイルバッテリー20000mAh C WH - カシムラモバイルバッテリー20000mAh C WH - カシムラモバイルバッテリー20000mAh C WH - カシムラ
(11件のレビュー)

iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用

ホワイト質量(g)440出力USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W入力5V/2Aバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C・USB-A内容量1個
注意
※USB充電器は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54831684AJ-617
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: ファンジャケット
農・林・水産業

暑さ対策のファンジャケット、冷水ジャケット,冷I’Zペルチェベストセットの電源として使用しました。重さが気になりますが、10000mahより長時間使えます。

1が参考にしています
2025-12-05
用途: 充電
サービス業

重さが少し気になりますが長時間使えてよかったです。

2025-09-03
用途: ファンジャケット
農・林・水産業

じゃかん、重たく感じましたが10000mAhより長時間使えたので、良しとしました。

対象商品 : 54831684
2023-03-12
用途: 電熱ジャケットの電源
その他業種

強でしよしないため重いため、手持ちの1000AHをジャケットに使用し、昼飯じに充電用に使用している.もちろんスマホも一緒に

対象商品 : 54831684
2022-07-08
用途: ネッククーラー用

猛暑対策のネッククーラー用に購入。
バッテリーは8時間もちますのでちょうどいい容量でした。
2種類のプラグで充電可能でクオリティも問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 54831684
2022-05-08
用途: 携帯の充電
不動産業

思いのほか、重かった!容量が大きいからそれなりなのかもしれないけど、重さを確認してから買えばよかったです!

1が参考にしています
対象商品 : 54831684
2021-12-13
用途: 電熱ベストと携帯の充電に使用しています。
その他業種

大容量なので主に電熱ベストに使用しています。
電熱の使用時間にもよりますが、終日使用出来るのでとても良い商品です。

1が参考にしています
2024-09-18
用途: 災害避難時の携帯電話充電用

災害避難時に必要となると思い,購入しました。本体サイズは私用しているスマートフォンを2~3枚ぐらい重ねた程度で,ずっしりと重いので普段の持ち運びにはあまり向かないでしょう。iPadも充電可能とあったので大容量を選びましたが,災害時専用になってしまうのは考え物だと感じています。今度買うときはもう少し小容量にします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする