omron(オムロン)
フッ素製漏液検知器
形F03-16PE(ポリエチレン製)に比べ、耐高温/薬品性に優れています 。両面検知設計のため、折り返しても検出精度は一定です。
材質
絶縁被覆部:フッ素樹脂PTFE、電極部:ステンレスSUS316
質量(kg)
約0.016(1m)
使用周囲温度(℃)
-50~200
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831919
F03-16PT 1M
1巻(1m)
1
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
54831928
F03-16PT 2M
1巻(2m)
2
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください