カップSUGAKIYAラーメン
名古屋をはじめ全国にファンを持つ『Sugakiya』の伝統あるおいしさを再現したカップめんです。
寸法(mm)167×167×70
質量(g)100
種類即席めん
保存方法常温
賞味期限180日
カロリー(kcal)1食分(100g)当り:294
原材料めん(小麦粉、食塩、植物油脂、小麦たん白、大豆食物繊維、たん白加水分解物)、スープ(ポークエキス、しょうゆ、食塩、脱脂粉乳、香味油、たん白加水分解物、動植物油脂、魚介粉末、魚介エキス、昆布エキス、香辛料、粉末昆布)、かやく(チャーシュー、メンマ、ねぎ)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、かんすい、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸カルシウム、乳化剤、着色料(クチナシ、カラメル)、酸化防止剤(V.E、V.C、ローズマリー抽出物)、リン酸塩(Na)、酸味料、カゼインNa、(一部に卵・乳成分・小麦・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
入数(個)24
内容量1箱(100g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。