曜日別特売

WS18Zソケットレスホース

WS18Zソケットレスホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Zソケットレスホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Zソケットレスホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Zソケットレスホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Zソケットレスホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)
適合流体一般作動油、潤滑油、空気材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(m)
内径(mm)
外径(mm)
概略質量(g/m)
補強層
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54845273WS18Z04-31.87636.312.71202Y/S-4
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
54845289WS18Z04-51.87656.312.71202Y/S-4
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845298WS18Z04-101.876106.312.71202Y/S-4
オープン
7,990
8,789(税込)
当日出荷
54845307WS18Z04-201.876206.312.71202Y/S-4
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845316WS18Z04-501.876506.312.71202Y/S-4
オープン
39,900
43,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845325WS18Z04-1001.8761006.312.71202Y/S-4
オープン
79,900
87,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845334WS18Z06-31.87639.515.91602Y/S-6
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
54845343WS18Z06-51.87659.515.91602Y/S-6
オープン
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845359WS18Z06-101.876109.515.91602Y/S-6
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845368WS18Z06-201.876209.515.91602Y/S-6
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
54845377WS18Z06-501.876509.515.91602Y/S-6
オープン
45,900
50,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845386WS18Z06-1001.8761009.515.91602Y/S-6
オープン
89,900
98,890(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54845395WS18Z08-31.8127312.719.82202Y/S-8
オープン
3,790
4,169(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
54845404WS18Z08-51.8127512.719.82202Y/S-8
オープン
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845413WS18Z08-101.81271012.719.82202Y/S-8
オープン
12,900
14,190(税込)
当日出荷
54845429WS18Z08-201.81272012.719.82202Y/S-8
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845438WS18Z08-501.81275012.719.82202Y/S-8
オープン
62,900
69,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845447WS18Z08-1001.812710012.719.82202Y/S-8
オープン
129,000
141,900(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54845456WS18Z-12-31.817831926.23401Y/B-12
オープン
7,390
8,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845465WS18Z-12-51.817851926.23401Y/B-12
オープン
10,971
12,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845474WS18Z-12-101.8178101926.23401Y/B-12
オープン
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845483WS18Z-12-201.8178201926.23401Y/B-12
オープン
49,900
54,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
54845499WS18Z-12-401.8178401926.23401Y/B-12
オープン
94,900
104,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54845307
2023-10-12
用途: 自動車製造業の作業時
製造業

エアー漏れ改善 トライで必要だっため、迅速な対応で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする