曜日別特売

WS18Z用金具

WS18Z用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Z用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Z用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Z用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Z用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)

WS18Z用ホース金具、真ちゅう製

材質ブラス内容量1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
形状
サイズ
ねじ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54845508LAR1001-04B4.3管用テーパーおねじ1/4R1/4
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
54845517LAR1001-06B7.4管用テーパーおねじ3/8R3/8
オープン
486
535(税込)
当日出荷
54845526LAR1001-08B9.8管用テーパーおねじ1/2R1/2
オープン
759
835(税込)
当日出荷
54845535LAR1001-12B15管用テーパーおねじ3/4R3/4
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
54845544LAR1004-04B4.3管用平行めねじユニオン(めすシート)1/4G1/4
オープン
499
549(税込)
当日出荷
54845553LAR1004-06B7.4管用平行めねじユニオン(めすシート)3/8G3/8
オープン
749
824(税込)
当日出荷
54845569LAR1004-08B9.8管用平行めねじユニオン(めすシート)1/2G1/2
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54845578LAR1004-12B15管用平行めねじユニオン(めすシート)3/4G3/4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする