WZライトファンベストセット

WZライトファンベストセット SK11
(2件のレビュー)

熱中対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットです。
ファン穴径75mm・90mmのどちらにも対応できるライトファン、容量2600mAhのリチウムイオンバッテリ他必要なアクセサリまで含めたフルセットなのですぐに使えます。
パネル表示4強でも、約3.5時間連続送風が可能です。
お手軽コンパクトで目立ちにくく軽量です。
刈払ベルト通しで空気の流れを確保するので、肩掛けベルトを着用した状態でも快適に園芸作業が可能です。
体への負担が少ない動きやすく軽い生地でストレスフリーを実現しました。

用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中対策・猛暑対策。 セット内容ベスト(9394SK)×1着・取付リング付きライトファン(9919H)×2個・ライトバッテリー(9943H)×1個・接続ケーブル×1個・専用AC充電器×1個 材質ウェア:ポリエステル100%(生地裏PUコーティング) バッテリー:Li-ion電池 厚さ(mm)ライトファン:38 寸法(mm)DC差込DC3.5(1.35mm) No.26(シルバー) 質量(g)ライトファン:リング無重量62/個・リング有重量86/個、ライトバッテリー:約124 羽枚数5枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ライトバッテリー:73×56×22 定格容量19.24Wh 最大風量(m3/min)1.6 連続使用可能時間(表示1弱)約8時間・(表示2中)約6時間・(表示3中強)約4時間・(表示4強)約3.5時間 寿命ファン寿命約2000時間 バッテリー電圧(V)7.4 風量調整4段階切替 充電時間(時間)約3~3.5 バッテリー容量(mAh)2600 入力電圧DC8.4V1200mA 充放電回数(回)約500 リング径(Φmm)ライトファン:リング無直径83mm(75mm服穴径対応)・リング有直径102mm(90mm服穴径対応) 内容量1セット
注意
※(保護回路について)このリチウムイオン電池は、過充電保護回路が働きますので充電器に差した状態でも過充電しません。また、完全放電すれば電池の特性上再充電出来なくなる為、蓄電容量が3%になれば通電を止める回路を入れています。
※(過充電保護について)このリチウムイオン電池は過充電を防ぐために充電が完了したら自動的に充電を停止します。
※ケガなど事故を未然に防ぐため、ご使用前に取扱説明書に記載されています、安全上の注意をすべてお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54844117 9394SK-M M(胸囲117・肩幅38.5・着丈66・袖ぐり38・裾回り(ゴム上がり)81)
オープン
 
 
取扱い終了
54844126 9394SK-L L(胸囲122・肩幅41・着丈68・袖ぐり40・裾回り(ゴム上がり)86)
オープン
 
 
取扱い終了
54844135 9394SK-LL LL(胸囲127・肩幅43.5・着丈70・袖ぐり42・裾回り(ゴム上がり)91)
オープン
 
 
取扱い終了
54844144 9394SK-3L 3L(胸囲132・肩幅46・着丈72・袖ぐり44・裾回り(ゴム上がり)96)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54844135
2021-07-23
用途:
お客様の家で作業する際
製造業

初めての空調服です。モノタロウの割引対象品だったので購入を決めた。
取付方法が説明書では理解できなかったが QRコードから動画を見て納得できた。
感想としては もっと早く買えばよかった。とても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
54844126
2021-09-22
用途:
ビルの新築現場
有限会社総合電気防災 様 (建設業・工事業)

真夏の現場は空気がよどんでいて蒸し暑くて
ベストを着て作業してますが快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする