RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m

RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m - StarTech.comRJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m - StarTech.comRJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m - StarTech.comRJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m - StarTech.com
(1件のレビュー)

USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続
コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート
Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供
アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート
高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応

用途
コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続
ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定
ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続
ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)460コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54874348ICUSBROLLOVR
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54874348
2023-03-06
用途: ルーターの設定作業
運輸・通信業

Cisco用ですが ヤマハのRTX830/1230に使用しました
会社で以前はRS232Cのコンソールケーブルを使用していましたが現用の機器はすべてコンソールポートがRJ-45のものに入れ替えたのでこれで十分と判断しました
以前から個人的に使用していたので使用感等については問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする