Extreme Networks製10051 と100%互換:Extreme Networks製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供
技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550m
メーカーホスト互換性を検証:Extreme Networks準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)


