Extreme Networks製10057H と100%互換:Extreme Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定。安定した1GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP
既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ
技術仕様:1000BASE-BX-U | 1Gbps | 10G 双方向アップストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nmTx/1490nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
メーカーホスト互換性を検証:Extreme Networks製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告


