SFPモジュール/Juniper製品SFP-GE40KT3R5互換/1000BASE-BX-U準拠 BiDi光トランシーバ/1310nmTx 1550nmRx/DDM

SFPモジュール/Juniper製品SFP-GE40KT3R5互換/1000BASE-BX-U準拠 BiDi光トランシーバ/1310nmTx 1550nmRx/DDM StarTech.com SFPモジュール/Juniper製品SFP-GE40KT3R5互換/1000BASE-BX-U準拠 BiDi光トランシーバ/1310nmTx 1550nmRx/DDM StarTech.com SFPモジュール/Juniper製品SFP-GE40KT3R5互換/1000BASE-BX-U準拠 BiDi光トランシーバ/1310nmTx 1550nmRx/DDM StarTech.com

Juniper製SFP-GE40KT13R15 と100%互換:Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定。安定した1GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP
既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ
技術仕様:1000BASE-BX-U | 1Gbps | 10G 双方向アップストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nmTx/1550nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 40km
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
メーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54877385 SFPGE40KT3R5
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする