PoE給電スイッチングハブ8ポート/WTW-POE-08-30 IPネットワーク防犯カメラ 監視カメラ用
全ポートギガビット対応!高速ネットワーク構築に最適
PoE対応のカメラにLANポートで給電でき、データ・電源ケーブルをLANケーブル一本で設置可能
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
カメラに電源供給が可能なPoEポートが8ポート搭載
給電最大130Wの電源供給が可能
全ポートギガビット対応!高速通信可能!
最大4台のPoEカメラを接続
出力電圧52V LANケーブルを接続する1ポートに(最大57V)、最大30Wの出力可能。
用途PoE給電スイッチングハブ
仕様PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af)、30W(IEEE802.3at)
付属品電源アダプター、取付けネジ
質量(g)約480
規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3af/IEEE802.3at
ポート数1000MLANポート:6ポート、PoEポート:4ポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×109×30
動作環境温度:0~40度、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
使用場所屋外
通信速度10/100/1000Mbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタDC52V-2.15A
ワット数PoE最大:130W
内容量1個
注意
※最大容量130Wを超えないようにしてください。
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54873779 | WTW-POE-08-30 | 07356898 | WTW-POE-08-30B |
|
防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】8ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) | 塚本無線 | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |