曜日別特売

ワイヤー連結 ステンレス リング釘

ワイヤー連結 ステンレス リング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

錆に強いステンレス製。
リングにすることで引抜強度アップ。

材質SUS304径(mm)胴部:2.1頭径(mm)4.8内容量1ケース(400本×10巻)
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5488137500024060382138R
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
5488138400024061452145R
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
5488139300024062502150R
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする