曜日別特売

低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) - 神戸製鋼

開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。
再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。
難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。
立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。

用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CRJIS規格Z3211E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520AWS規格A5.1 E7048該当識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
注意
※アルミ包装は、外気の侵入を防ぐために密封しておりますが、損傷によりその密封性が損なわれる場合があります。
※アルミ包装を床面でスライドさせない。
※鋭利なものが刺さらないようにする。
※アルミ包装は、紙箱の上から脱気しております。(紙箱の角に圧力がかかると、アルミ包装の角が破損する恐れがあります)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54913103LB-52T-3.2E21パック(2kg)3503.2(全姿勢)110~160
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
54913128LB-52T-3.2E2-201箱(20kg)3503.2(全姿勢)110~160
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
54913119LB-52T-4.0E21パック(2kg)4004(全姿勢)160~220
オープン
取扱い終了
54913137LB-52T-4.0E2-201箱(20kg)4004(全姿勢)160~220
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする