どこでも乾かせる熱風コードレスドライヤー
コードレスなのに熱風でしっかり乾かせます。海外でも使える充電式ヘアドライヤー
セット内容本体、ACアダプタ、充電スタンド、日本語説明書
質量(g)614
消費電力(W)270
寸法(直径Φ×高さH)(mm)充電スタンド:140×120
温風温度(℃)47~53
風速(m/s)12.5
連続使用時間HOT:約14分/COOL:約3.7時間
バッテリーリチウムイオン
保証期間1年
電気代の目安1カ月約54.6円(1kWhあたりの電気代を27円として計算、1日15分の使用を想定)
ACアダプタ(定格出力)15.0V 1.5A
ACアダプタ(定格入力)100-240V 50/60Hz 0.6AMAX
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)5000
ケーブル長(cm)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×250×75
内容量1個
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。※お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。※濡れた手で使用しないでください。※吸込口、吹出口を塞がないでください。※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。※分解しないでください。※落としたり強い衝撃を与えないでください。※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。