COMBO TOUCH for iPad Air (第3世代用) / iPad Pro 10.5インチ トラックパッド付キーボードケース
初のトラックパッド搭載モデル
バックライト搭載キーボード一体型ケース「COMBO TOUCH」
トラックパッドによって、ドキュメントの編集やアプリの操作、プレゼンテーションの作成を素早く正確にできるようになりました。文字のコピーやハイライトも容易で、複数の指で操作するスワイプやスクロール、ダブルタップも可能です。
スムーズで柔らかい素材を使用したケースは、iPadの背面はもちろん、前面も衝撃や傷、液体から守ります。キーボードは着脱式なので、タイピングが不要な時はキーボードを取り外してiPad画面を楽しむことができます。
US配列キーボードはフルサイズで、上部には画面の明るさや音量の調節、検索ツールの起動などを操作できるiOSショートカットキーが並んでいます。キーピッチが18mmと広めなので、快適にタイピングできます。キーボードのバックライトは輝度を5段階で設定でき、暗所はもちろん、飛行機の中ような照明環境で便利です。
電源はiPad本体から供給するので、キーボードを充電する手間はなく、ペアリングの必要もありません。ケースを開くと電源がオン、閉じるとオフになります。
Apple Pencil第1世代やロジクール Crayonに対応した収納ホルダーが付いています。
- 付属品
- 製品本体、クイックスタートガイド、保証規定、保証書
- 仕様
- 【押下圧】60g、【ショートカットキー】ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、オンスクリーンキーボード、検索、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)、iPadのロック
- 寸法(mm)
- 257×195×22
- 色
- グラファイト
- 本体質量(g)
- 610
- 接続方式
- Smart Connector
- 対応機種
- 10.5インチiPad Air(第3世代)、10.5インチiPad Pro
- その他の機能
- 5段階のバックライト調節、Apple Pencilホルダー、カメラおよびLightnig用ホール
- 使用電池
- Smart Connectorを介してiPadから電力供給
- キー方式
- パンタグラフ
- キーストローク(mm)
- 1
- キーピッチ(mm)
- 18
- キー
- 78キー英語レイアウト
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980カテゴリ

























