USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付
USB-C 切替BOX バスパワー(電源不要)
- 用途
- パソコン切替機能・Hub機能
- 仕様
- ●パソコン切替機能 (PC1 ・PC2):USB-C 接続●PC2:USB3.0x2 ・PD100W●PC1:USB3.0x2 ・PD100W●Hub機能:モニター・USB同期・LAN・Audio・PD充電●PC1/PC2共有:モニタ・USB2.0x2・LAN・Audio
- 接続
- モニタ2台:1.HDMI接続 2.USB-C接続(複製・拡張対応)
- 寸法(cm)
- 16.9×6.1×1.8
- ケーブル
- 1.0m×2:USB3.1/2 Gen1 (5Gbps/PD100W/4K60Hz対応)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応解像度
- フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
- HDMI規格
- HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
- USB規格
- (USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
- 内容量
- 1式
注意
※モニタ2台接続(分配機能)商品説明動画
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応]フリーダム税込¥2,088¥1,898
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥8,688¥7,898カテゴリ































