曜日別特売

SLIM FOLIO PRO for iPad Pro 12.9-inch (第3、第4世代用)バックライト付 Bluetooth キーボード一体型ケース

SLIM FOLIO PRO for iPad Pro 12.9-inch (第3、第4世代用)バックライト付 Bluetooth キーボード一体型ケース - ロジクール

iPad ProをノートPC化するケース
Bluetoothキーボードとケースが一体となっており、一度ペアリングすれば、スタンドを立てるとすぐに使用できます。キー間隔が広めなので、ノートPCを思わせる快適なタイピングが可能です。ケースを閉じると、スムーズで柔らかい素材がiPad Proの背面や側面に加え、前面も衝撃や傷、液体から守ります。スケッチや読書の際は逆側に折り返すことができます。
バックライト搭載
寝室や機内といった薄暗い場所でも作業を進められるよう、キーボードにバックライトを搭載しています。輝度は3段階で設定できます。
iOSショートカットキー搭載
キーボードはUS配列で、上部にはiOSショートカットキーが並んでいます。キーを押すだけで画面の明るさや音量の調節、検索ツールの起動などを操作できます。
デジタルペンシル収納
ケース側面にはApple Pencil第2世代を格納しながら充電するスペースがあります。その他のデジタルペンシルを固定できる磁気ラッチも備えているので、ペンの紛失を防げます。
長寿命バッテリー
iPad Pro同梱のUSB-Cケーブルを用いて一度フル充電すれば、1日2時間の使用で約3カ月使用できます。

対応機種
12.9インチiPad Pro
(第3世代、第4世代)
付属品
製品本体、クイックスタートガイド、保証規定、保証書
仕様
【ショートカットキー】ホーム、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、検索、オンスクリーンキーボード、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)、iPadのロック,Bluetooth コネクト、キーボードバッテリーチェック
寸法(mm)
287×230×22.46
色
グラファイト
本体質量(g)
707.43
接続方式
Bluetooth®; LE
その他の機能
3段階のバックライト調節、Apple Pencilマグネティックラッチ、カメラおよびUSB-C用ホール
使用電池
内蔵充電式
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.6
キーピッチ(mm)
19
キー
78キー英語レイアウト
操作距離
10m
バッテリー寿命
1日2時間の使用で約3カ月
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54934496iK1274A
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする