ステンレス製 10型1本用『C-1』消火器ボックス

ステンレス製 10型1本用『C-1』消火器ボックス 岩崎製作所 ステンレス製 10型1本用『C-1』消火器ボックス 岩崎製作所
(2件のレビュー)

対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。
省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。
防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

種類ボックス型 色(本体) 幅(mm)230 奥行(mm)145 本体厚さ(mm)0.6 材質(本体)ステンレス 内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54946798 25C1SU 本体のみ 520
3,600
3,598
3,958 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54946807 25C1SU-AG アングル架台付き 520+300
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54946816 25C1SU-KN コンクリート架台付き 520+200
オープン
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54946798
2022-04-12
用途:
車両への消火器設置
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

ステンレスであることを前提に、10型の消火器がぎりぎり入ります。車載用の消火器取付金具が使用できなかった。ただ、ステンレスでこの価格では買えないので、買って良かったと思う。

対象商品:
54946798
2022-06-01
用途:
今まで露出していた消火器の格納にしようした
株式会社石井工業 様 (建設業・工事業)

ステンレス製であるので、耐久性があるものと期待している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする