曜日別特売

ELPステレオイヤホン ブラック

ELPステレオイヤホン ブラック - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPステレオイヤホン ブラック - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。
長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。

仕様コード形態:Y型材質ABSブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000音声規格ステレオプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)103内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55001398TS100BK131.2
オープン
339
373(税込)
当日出荷
55001407TS103BK233
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 入院時のテレビ用
株式会社川田商会 協栄自工

入院する時普段のイヤホンでは線が短くてあずましくないので、
長いのを買いました。
普通につなぐだけでは点滴台などもあり、長すぎて絡んで邪魔ですが、
次からはベッドの端などにテープで止めようと思います。
きっと便利になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする