YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
色
電球色
質量(g)
約11
材質
ガラス、ニッケルメッキ銅
口金
E17
全長(mm)
67
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
4000
ガラス色
フロスト
明るさ
40W形(相当)
仕様
調光機能:なし
消費電力(W)
36
周波数
50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55001949
P351736FL2P
1セット(2個)
65-0528-85
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
25日以内出荷
55001958
P351736FL5P
1セット(5個)
65-0528-86
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください