YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
色
電球色
質量(g)
約11
材質
ガラス、ニッケルメッキ銅
口金
E17
全長(mm)
67
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
4000
ガラス色
フロスト
明るさ
60W形(相当)
仕様
調光機能:なし
消費電力(W)
54
周波数
50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55001985
P351754FL2P
1セット(2個)
65-0528-91
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
55001994
P351754FL5P
1セット(5個)
65-0528-92
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください