テープセンサーライトS
暗い場所で人の動きを感知して点灯します。
階段に取り付ければ、間接照明として暗い足元を安全に照らします。
付属品アダプター、センサー取付用両面テープ×1、コード結束用パーツ2種×1
色ホワイト
質量(g)テープライト:約38、センサー部:約14、アダプター:約61
長さ(m)テープライト:約1.2(+コード1m)
消費電力(W)0.2
定格入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約35×48×31、アダプター:約37×57×31(プラグ含まず・コード長1.5m)
周波数50/60Hz
光源白色LED
検知方式人感明暗センサー
アズワン品番65-0528-52
LED寿命(時間)約20000
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数36灯
内容量1個
商品説明動画
テープセンサーライト NASMN49WH NASMN50WH NBMN51WH
電設用スイッチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04