YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ナツメ球3Wクリア
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)
48
質量(g)
5
消費電力(W)
3
口金
E12
外径(Φmm)
20
定格寿命(時間)
3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×48×20
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55003017
T201203C
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください