YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ナツメ球5Wホワイト口金E17
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)
48
質量(g)
8
消費電力(W)
5
口金
E17
外径(Φmm)
20
定格寿命(時間)
3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×48×20
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55003026
T201705W
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください