ナツメ球15Wクリア口金E17

ナツメ球15Wクリア口金E17 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。

全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55003035T201715C
248
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする