YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ベビーボール球5Wホワイト
ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
色
ホワイト
消費電力(W)
5
外径(Φmm)
30
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口金
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55003394
G301205W
46
E12
30×46×30
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
55003419
G301705W
49
E17
30×49×30
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください