ローソク球10W

ローソク球10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。

質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30口金E12全長(mm)74外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55005424C301210Cクリアクリア
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
55005433C301210Wホワイトホワイト
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする