YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ローソク球10Wクリア口金E17
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)
75
色
クリア
質量(g)
8
消費電力(W)
10
口金
E17
外径(Φmm)
30
定格寿命(時間)
1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×75×30
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55005458
C91710C
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください