時計付きデジタル熱中症計 ホワイト
温度と湿度が計測できるので、インフルエンザ時期の乾燥が気になる方にもオススメです。
温度と湿度よりWBGT指数を算出し、熱中症の危険度を5段階の表示でお知らせします。
温度計・湿度計・時計の3つの機能が付いています。
WBGT(暑さ指数)を℃表示でお知らせします。
- 付属品
- コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用)
- 材質
- ABS
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 126
- 精度
- 時計:平均月差±30秒以内(常温時)、温度:±1℃以内(10~40℃)※左記以外±1.5℃以内、湿度:±5%以内(40~70%、温度20~30℃時)※左記以外±8%以内
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 100×120×15
- 使用電池
- コイン形リチウム電池CR2032×1個
- 表示内容
- 時計:12時間/24時間切り替え表示、温度(最高/最低範囲):-9.9~50.0℃(0.1℃単位)※測定範囲外はHI/Lo表示、湿度(最高/最低範囲):20~90%(1%単位)※測定範囲外はHI/Lo表示、熱中症指数:5段階表示(WBGT)
- 電池寿命
- 約1年(通常使用の場合)
- 測定間隔
- 約1分間に1回(温度・湿度)
- 内容量
- 1個
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ



























