バイク用 ウインカーリレー LED対応

バイク用 ウインカーリレー LED対応 - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインカーリレー LED対応 - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインカーリレー LED対応 - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインカーリレー LED対応 - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインカーリレー LED対応 - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ウインカーリレー LED対応 - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

LED対応ウインカーリレー。
CE認証取得。
1分間で85回点滅プログラム。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55008319999892Pin(1W~100W)
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
5500832817575ホンダ 8Pin ESS対応(1W~100W)
5,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: バイクのウインカー球のLED化

他にもLED対応品がありますが、点灯タイミングが遅かったり不安定な作動がみられますが、デイトナ制は点灯もダイレクトで安定してるところがとても良いです。

2025-02-17
用途: バイクのウインカー球のLED化

消費電力の減少のためウインカー等のLED化に対し、ウインカーリレーの電子化が必要となりました。安定し点滅します。

対象商品 : 55008319
2022-06-15
用途: ズーマーに取り付け

ズーマーのウインカーが角型なので一年前に汎用の丸型に付け替えました。ただ、そのうちの1個が調子悪かったので今回ホンダスティードのウインカーを買って後部のみ付け替えました。そうするとワット数が違うためかウインカー点滅のスピードが速くなったので、調べてみたらこのウインカーリレーに交換するとよいという情報を得たので試しに交換してみました。接合するプラスチック部が上手くはまるのかと思っていたら形が違っていて合いませんでしたが、少し加工したらうまくつながりました。
結果はばっちりでした。LEDにしなくてもワット数の違うウインカーでも安定して点滅してくれます。久しぶりにいいものを買ったなぁとスカッとしました。

2が参考にしています
2021-12-09
用途: トライアンフ ボンネビルT100 空冷2015年式に装着
有限会社アストロ・エヌ不動産業

同じくデイトナ製のリレーを組み合わせて、電球→LEDにしました。明るさが強くなり、視認性が高まりました。
とても満足しています!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする