ひざガード
(50件のレビュー)クッション性のあるひざ専用の保護パッドです。
面ファスナーの1点留めで、サイズに合わせて自由に締め付けできます。
- 用途
- 地面や床にひざを付けてする作業時など
- 種別
- ひざパッド
- 材質
- (本体)EVA、(ベルト)ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 約13
- 色
- 黒
- 質量(g)
- 約45/個
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 約150×190
- 内容量
- 1袋(2個)
※ひざ以外の部位での使用はしないでください。
※熱をもった場所、高温の場所での使用はしないでください。
ベルト・ベルトサポーター の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
価格の割には、しっかりとした作りで、簡単に装着できて膝にぴったりフィットする。見た目も、ちょっとおしゃれなデザインで気に入っています。
安価ですが、サンデーメカニックの私には役にたっております。
よって仕事で毎日何十回も膝つきを繰り返す方には…
意外と上下に固定ベルトがあるよりも膝位置がキープしやすく感じます。
但しベルトは本当にチャチなので、100均で使えそうなベルトをおのおの選んで下さいね。
以前からかなり前?購入したひざガード(ハード)使用していましたが、農作業は座り立ちを頻繁に繰り返すため、徐々にズレ下がり戻すのが難儀でしが、ベルト1本ならば殆どズレ無く安定。カップ部のクッション性等はイマイチも使用上はOKです。
体をしゃがんでの作業がしにくいので、購入しました。ひざを着いても痛くありません。ベルトが1本のため、2本の物と比べてズレにくいです。
以前よりも本体が硬くなり形状がカッチリした感じになって見た目は失敗かと思ったが、使ってみると膝がピッタリと覆われる感じで、本体上部が引っかかりにくくなっていい感じです。硬さも問題なしです。ベルトのマジックテープの縫製が適当な感じで剥がすときがやりにくいです。マジックテープはしっかり止まります。マジックテープの予備が付属、または別売りがあってもいいと思う。百均のベルトでは長さが微妙に合わないので。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
今までしゃがんで行っていた作業時に、あるいは砂利上での作業時に片膝ついて行うことが可能になり、腰への負担が非常に軽減された。弱冠ずれるが許容範囲内です。
3回目の購入
様々な価格帯の物を試したものの、1番のお気に入り
常にストックを備え、汚れが落ちなくなったら交換
ゴムバンドは緩くなったら100均にお手軽交換
マットをひいての作業では、都度マットの位置を変える必要があったが 手間がかからなくなった


















