点検口用戸当たりマグネット

点検口用戸当たりマグネット ジョー・プリンス竹下 点検口用戸当たりマグネット ジョー・プリンス竹下

全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。

用途一般機器、サッシ 材質TPR+ネオジム磁石 質量(g)4 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)1.6 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])吸着力:10 {1} 分野設備・機械 内容量1個
注意
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55015355 L-367
310
299
329 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする