石油ファンヒーター STシリーズ

石油ファンヒーター STシリーズ コロナ
(2件のレビュー)

灯油が長持ちで長時間運転コロナは火力を絞れるから、長時間運転を実現。すぐに点火・すぐに暖かい「秒速タイマー・秒速点火」スイッチONですばやく点火。シーンにあわせて省エネも簡単。秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始。手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンク。火力セレクト強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定。ワンタッチで省エネ運転「新ecoモード」:ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑える。操作しやすく、表示も見やすい大型操作パネル。

用途石油暖房、石油ヒーター、暖房、冬物、ファンヒーター、ヒーターファン、ヒーターとして。 パールホワイト 消費電力(W)点火時650、待機時0.8 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)7.2 保証期間お買い上げ日より3年 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55016448 FH-ST3620BY(W) 木造10畳(16.5m2)まで/コンクリート13畳(21.5m2)まで
 
 
取扱い終了

返品不可
55016457 FH-ST4620BY(W) 木造12畳(20.0m2)まで/コンクリート17畳(28.0m2)まで
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55016448 FH-ST3620BY(W) 45325457 FH-ST3623BY-W FH-ST3623BY-W CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-ST3623BY-W コロナ 45325457 CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-ST3623BY-W コロナ 1台 30,900 税込33,990 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55016457 FH-ST4620BY(W) 45325466 FH-ST4623BY-W FH-ST4623BY-W CORONA 石油ファンヒーター 木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4623BY-W コロナ 45325466 CORONA 石油ファンヒーター 木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4623BY-W コロナ 1台 34,900 税込38,390 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55016457
2022-11-10
用途:
暖房
株式会社MMコンサルタンツオフィス 様 (サービス業)

音も静かで 
操作も 特に温度調整も簡単で 良い製品です。

対象商品:
55016448
2020-12-05
用途:
室内暖房用
サービス業

お蔭様で正常に動作しています。
出来れば発火時に噴き出す石油の匂いがもっと少ないようにしていただけたら最高です。
6年前に同タイプ(前の機種)を使用していたのですが、この冬の使用始めに故障表示が出て、尋ねましたら電気系統、スス等による不具合とのことでした。通常8年はもつとの事でしたが、早かったようです。修理代もおそらく結構かかると思われるため新規購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする