家庭用石油ファンヒーター
(1件のレビュー)スポット暖房に適したコンパクトタイプ。35秒スピード着火。ecoおまかせモードで快適に節約。給油汚れんキャップ付き。
- 用途
- 暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
- 仕様
- 着火(秒):35
- 質量(kg)
- 6.8
- 電源(V)
- 単相100(50/60Hz)
- タンク容量(L)
- 3.5
- 安全装置
- 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
- 燃料消費量(L/h)
- 最大~最小:0.243~0.066
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 大火力時:82/82、小火力時:49/49
- 暖房の目安(コンクリート)
- 集合/9畳まで(15m2まで)
- 暖房の目安(木造)
- 戸建/7畳まで(11.5m2まで)
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 393×321×311(置台含む)
- 運転音(dB)
- 最大~最小:33~23
- 暖房出力(kW)
- 最大~最小:2.50~0.68
- 燃焼継続時間(h)
- 大火力~小火力:14.4~53.0
- 点火時消費電力(W)(50/60Hz)
- 最大(点火時):370/370、待機時:1.0/1.0
- 主な機能
- グレー液晶、パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター(給油サイン)、タイマー運転、低騒音化ボックス構造
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ








![石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875412-261028-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852502-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852511-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852468-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852590-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852538-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852459-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852669-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852721-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487969-261030-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487786-261002-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487996-261030-02.jpg)



