FW-25S2(S) 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 55015933

 

FW-25S2(S) 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 55015933
FW-25S2(S) 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 55015933
FW-25S2(S) 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 55015933
FW-25S2(S) 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 55015933

家庭用石油ファンヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
55015933
品番
FW-25S2(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥25,800

スポット暖房に適したコンパクトタイプ。35秒スピード着火。ecoおまかせモードで快適に節約。給油汚れんキャップ付き。

用途
暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
色
ライトシルバー
仕様
着火(秒):35
質量(kg)
6.8
電源(V)
単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)
3.5
安全装置
不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
燃料消費量(L/h)
最大~最小:0.243~0.066
消費電力(W)(50/60Hz)
大火力時:82/82、小火力時:49/49
暖房の目安(コンクリート)
集合/9畳まで(15m2まで)
暖房の目安(木造)
戸建/7畳まで(11.5m2まで)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
393×321×311(置台含む)
運転音(dB)
最大~最小:33~23
暖房出力(kW)
最大~最小:2.50~0.68
燃焼継続時間(h)
大火力~小火力:14.4~53.0
点火時消費電力(W)(50/60Hz)
最大(点火時):370/370、待機時:1.0/1.0
主な機能
グレー液晶、パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター(給油サイン)、タイマー運転、低騒音化ボックス構造

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55015933
2021-12-17
用途: 居間暖房
建設業・工事業

コンパクトで使用しやすいです。欲を言えば、もう少し、タンク容量の多きものを購入すればよかったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする