ハイブリッド式加湿器
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。一般家庭からオフィスまで活躍のパワフルモデル。選べる湿度設定(50/60/70%)。ボタン1つで快適湿度を自動でキープ。床をぬらさず加湿。水や吹出口が熱くならない。壁にピタッと省スペース設置。ダブルタンク(6.0L×2)で長時間運転(標準モード:約8時間)。カンタンお手入れ設計。仕事や会話の邪魔をしない静音性。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。
加熱方式ハイブリッド式(加熱気化式)
タンク容量(L)12(6.0×2個)
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)タンク本体:349×200×125(キャップ含まず)、本体外形:410×450×348
電源コード(m)2
主な機能のど・肌加湿、湿度表示(LED)、半透明白色タンク(Ag+抗菌アタッチメント付き)、入/切タイマー、抗菌フラットトレイ
内容量1台