ケーブルベア TKMK形

ケーブルベア TKMK形 - 椿本チエインケーブルベア TKMK形 - 椿本チエイン
使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)内容量1個
全95種類を絞り込む
種別
適合本体型式
質量(g/個)
内幅(mm)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
適合本体型式
質量(g/個)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55066193TKMK125H72D151-MIAGA移動端TKMK125H72D151R2368151
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066209TKMK125H72D151-MIBGA移動端TKMK125H72D151R2368151
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066218TKMK125H72D151-MOAGA移動端TKMK125H72D151R2368151
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066227TKMK125H72D151-MOBGA移動端TKMK125H72D151R2368151
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066236TKMK125H72D247-MIAGA移動端KMK125H72D247R2858247
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066245TKMK125H72D247-MIBGA移動端KMK125H72D247R2858247
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066254TKMK125H72D247-MOAGA移動端KMK125H72D247R2858247
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066263TKMK125H72D247-MOBGA移動端KMK125H72D247R2858247
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066279TKMK125H72D359-MIAGA移動端KMK125H72D359R3428359
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066288TKMK125H72D359-MIBGA移動端KMK125H72D359R3428359
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066297TKMK125H72D359-MOAGA移動端KMK125H72D359R3428359
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066306TKMK125H72D359-MOBGA移動端KMK125H72D359R3428359
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066315TKMK125H72D407-MIAGA移動端TKMK125H72D407R3668407
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066324TKMK125H72D407-MIBGA移動端TKMK125H72D407R3668407
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066333TKMK125H72D407-MOAGA移動端TKMK125H72D407R3668407
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066349TKMK125H72D407-MOBGA移動端TKMK125H72D407R3668407
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066358TKMK125H72D455-MIAGA移動端TKMK125H72D455R3908455
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066367TKMK125H72D455-MIBGA移動端TKMK125H72D455R3908455
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066376TKMK125H72D455-MOAGA移動端TKMK125H72D455R3908455
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066385TKMK125H72D455-MOBGA移動端TKMK125H72D455R3908455
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066394TKMK125H72D503-MIAGA移動端TKMK125H72D503R4158503
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066403TKMK125H72D503-MIBGA移動端TKMK125H72D503R4158503
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066419TKMK125H72D503-MOAGA移動端TKMK125H72D503R4158503
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066428TKMK125H72D503-MOBGA移動端TKMK125H72D503R4158503
26,500
21,554
23,709(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066437TKMK47H28D104-FOAGA固定端TKMK47H28DE104R108104
1,670
1,359
1,495(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066446TKMK47H28D152-FOAGA固定端TKMK47H28DE152R119152
1,670
1,359
1,495(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066455TKMK47H28D192-FOAGA固定端TKMK47H28DE192R124192
1,670
1,359
1,495(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066464TKMK47H28D56-FOAGA固定端TKMK47H28DE56R10856
1,670
1,359
1,495(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066473TKMK65H42D106-MCGA移動端TKMK65H42D106R250106
9,650
7,850
8,635(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066489TKMK65H42D106-MIAGA移動端TKMK65H42D106R310106
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066498TKMK65H42D106-MIBGA移動端TKMK65H42D106R310106
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066507TKMK65H42D106-MOAGA移動端TKMK65H42D106R310106
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066516TKMK65H42D106-MOBGA移動端TKMK65H42D106R310106
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066525TKMK65H42D154-MCGA移動端TKMK65H42D154R258154
9,650
7,850
8,635(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066534TKMK65H42D154-MIAGA移動端TKMK65H42D154R318154
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066543TKMK65H42D154-MIBGA移動端TKMK65H42D154R318154
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066559TKMK65H42D154-MOAGA移動端TKMK65H42D154R318154
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066568TKMK65H42D154-MOBGA移動端TKMK65H42D154R318154
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066577TKMK65H42D194-MCGA移動端TKMK65H42D194R266194
9,650
7,850
8,635(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066586TKMK65H42D194-MIAGA移動端TKMK65H42D194R326194
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066595TKMK65H42D194-MIBGA移動端TKMK65H42D194R326194
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066604TKMK65H42D194-MOAGA移動端TKMK65H42D194R326194
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066613TKMK65H42D194-MOBGA移動端TKMK65H42D194R326194
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066629TKMK65H42D258-MCGA移動端TKMK65H42D258R277258
9,650
7,850
8,635(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066638TKMK65H42D258-MIAGA移動端TKMK65H42D258R337258
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066647TKMK65H42D258-MIBGA移動端TKMK65H42D258R337258
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066656TKMK65H42D258-MOAGA移動端TKMK65H42D258R337258
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066665TKMK65H42D258-MOBGA移動端TKMK65H42D258R337258
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066674TKMK65H42D66-MCGA移動端TKMK65H42D66R24266
9,650
7,850
8,635(税込)
21日以内出荷
返品不可
55066683TKMK65H42D66-MIAGA移動端TKMK65H42D66R30266
12,300
10,004
11,004(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする