アックスブレーン
一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石
粒度
36
厚さ(mm)
1
砥材
A
穴径(Φmm)
15
硬度
T
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
105
結合剤
B/2F
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55071014
AOF-105S
¥
2,050
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください