コテバケ PROセット

コテバケ PROセット 大塚刷毛製造
(3件のレビュー)

フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に
ハンドルの角度が3段階で調節できるので、好みの角度で塗装が可能です。
ハンドルとパッドはファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易です。
パッドの毛丈が長いため、ウッドデッキなどに多い木材と木材の大きな隙間も
スムーズな塗装が可能です。(深い溝などは刷毛をご利用ください)

用途フローリング・ウッドデッキ・建具・家具などの木部塗装全般 幅(mm)170 種類ローラーセット 適合塗料水性塗料、弱溶剤塗料、木部塗料、ニス・ステイン 主な用途木部塗装用 材質(ハンドル)PET/PP RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリエステル繊維 内容量1セット
注意
※使う前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。
※溶剤に長時間着け置きするのはお止め下さい。
※勢いよくパッドを剥がすとハンドルの土台部分がはがれる可能性があるのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55077628 7
1,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55077628
2023-11-07
用途:
ウッドデッキの塗装
建設業・工事業

スピーディーかつムラなく塗装することができ、非常に使い勝手がよいです。

2021-06-04
用途:
ウッドデッキ塗装作業

塗装作業に使用しました。毛並みが長くて、塗料も十分に吸い込んでいたと思います。スポンジタイプの同タイプの刷毛より使いやすいと思いました。また角度が変えれるので、次柄を使って、柱や梁にも塗装しやすかったです。
ただ、マイナスな点をあげると、上下?前後?に塗るには何もないんですが、左右に動かしたときに交換式の刷毛の部分がずれる時があるのが残念でした。
あとは、シンナーに漬け込まないでくださいと注意事項に書いてありますが、間違って漬け込んで放置してしまったら、変形してしまったので注意事項は読んだほうがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
55077628
2021-07-27
用途:
ウッドデッキの床面塗装
カフェアジト 様 (飲食業)

ウッドデッキの床面、ログハウスの壁面で使用しました。
他のコテバケよりも格段に塗料の伸びも良く
かなり塗りやすいです。
角度調整も出来るので床、壁面など場所によって変更出来るので楽です。
施工時間が刷毛と比べて半分以下になりました。
リピート必須です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする