エアー搬送ファン コントロールスイッチ
定格/12A
運転表示ランプ付
パネル材質:プラスチック
材質パネル:プラスチック
定格電流(A)12
表示運転表示ランプ付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.30
内容量1台
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55106319 | FS-05AHS2 | 77430159 | FS-08AHS3 |
|
エアー搬送ファン コントロールスイッチ | 三菱電機 | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |