保冷保温ホルダー

保冷保温ホルダー SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

夏でも冬でも、保冷保温できるオールシーズンモデル!
車載用ドリンクホルダーに設置可能でコンビニコーヒーからペットボトルまで!
DC12V車専用。62~72mmまで。非防水の為、水濡れ厳禁

用途自動車用保冷保温ドリンクホルダー 付属品本体(1個)、電源アダプタ(1個)、説明書(1枚)、ポンジテープ(4枚) 質量(g)約350 コード長さ(m)約1(本体接続プラグ~電源プラグ) 最大消費電力(W)約42 ヒューズ容量(A)5Aガラス管ヒューズ(電源プラグ内蔵) 寸法(縦×横×奥行)(mm)約164×103×103 動作電圧(V)DC12~14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55123399 Z105
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55123399
2022-04-04
用途:
使用時
興和土木有限会社 様 (建設業・工事業)

ヒューズが頻繁に飛ぶので出来れば交換したい。
冷却もモノタロウの純正品よりかなり劣る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする