シリコンボトル電気ボトル
500mLの水を50℃・95℃の2モード設定で加熱可能出来る車載用湯沸かし器です。
シリコンボトルはコンパクトにたため、空焚き防止機能付きで自動で加熱を終了します。
DC12V車専用品。
用途車載用電気湯沸かし器
セット内容本体(1個)、電源プラグ(1個)、取扱説明書(1枚)
材質本体:ABS・PC、キャップ:アルミニウム、ボトル:シリコン(食品グレード)
質量(g)540
使用温度範囲(℃)車内:0~40
消費電力(W)約100(最大)
定格電流(A)使用時:7.3~8.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)縮小時:150×115×95、延長時:200×115×95
ボトル容量(mL)約500
起動電流(A)8以上
ヒューズ10Aガラス管ヒューズ(電源プラグ内蔵)
適合流体水道水
最高温度到達時間95±5℃/25℃の水の場合
所要時間50℃の場合:8~12分、95℃の場合:25~35分(お車のバッテリーの状態や使用環境によってかわります)
動作電圧(V)DC12~14
内容量1個
注意
※別売り単4電池2本必要。屋外での使用は不可。安定して垂直におけるカップホルダーで使用して下さい。