オフセットナンバーステー

オフセットナンバーステー SEIWA(セイワ)

軽量アルミを使用したアブラック塗装のナンバープレートステーで、
約5度前方に傾斜させることができ、上方向にも50mm移動取付も可能。

用途自動車用ナンバープレートステー 材質アルミ 幅(mm)取付上昇:20~50 質量(g)121 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×230×15 サイズ(mm)本体取付ボルト:M6~M12 傾斜角度(°)5 内容量1個
注意
※フロントナンバープレート専用、軽自動車のリアには使用しない事。
※標準取付位置以外で使用しないこと。
※変形したナンバーには使用できません。
※整備不良や車検に通らない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55131029 K421
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする