平型端子【110型 メス】
腐食に強い24Kメッキを採用。
用途スピーカーやスイッチの配線に。
セット内容スリーブ(メス):5個/端子(メス):5個
材質端子:黄銅(24Kッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)10
タイプ平型/メス
端子の種類110型
端子種別平型/メス
表面処理24Kメッキ
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
内容量1パック(5個)
注意
防水仕様ではありません。絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
電源側コードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55143394
2023-01-12
- 用途:
- 自転車整備
自転車のハブダイナモの配線が千切れていたので、交換のため
J1端子なのでコレが正解
J2端子ならプラスは共通でコレ、アースはちょっと大きい187型です