曜日別特売
モノタロウ

シューズカバー 不織布

シューズカバー 不織布 - モノタロウシューズカバー 不織布 - モノタロウシューズカバー 不織布 - モノタロウシューズカバー 不織布 - モノタロウシューズカバー 不織布 - モノタロウシューズカバー 不織布 - モノタロウシューズカバー 不織布 - モノタロウシューズカバー 不織布 - モノタロウ
(6件のレビュー)

靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。

用途工場、事務所など床汚れ防止材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のりサイズフリー区分使い捨てタイプショート高さ(cm)約16目付(g/m2)30底面の全長(cm)約40滑り止め効果なし内容量1パック(5足)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ご使用は平面、平地に限定願います。
※高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※靴の上から着用願います。
※本製品には防水加工は施しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55271205-ホワイト
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55271214-ブルー
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55271205
2023-03-09
用途: トラックからの荷下ろしの際
その他業種

貨物を汚さないためにシューズカバーを着用しています。白色で清潔感もありサイズもちょうどいいため、リピートして購入しています。

対象商品 : 55271205
2022-06-16
用途: タンク内の清掃時

価格が安いので 不織布の厚みとサイズの大きさを気にしていましたが
安心して使用できました

対象商品 : 55271214
2022-02-12
用途: クリーニング後の足跡、汚れ防止に
建設業・工事業

上履き用安全靴に被せました。
向きがあるので装着時注意です。向きが間違っていると被せられないです。
確か、尖っているほうがつま先です。
滑り止め有りと無しの商品がありますが、それほど変わらないので、歩き方を気をつければ問題ないのかなと思います。
安価なので、何かの買い物ついでに購入し、車に入れておくと役立つときがあるかもしれません。私は非常に役立ちました。

2が参考にしています
対象商品 : 55271205
2022-03-01
用途: 靴を履いたまま室内へ入る時
その他業種

出かけようとして靴を履いた後に忘れ物に気が付いた時、このシューズカバーがあると便利です。特にひものあるスニーカーなどはひもをほどくのも面倒なので。

対象商品 : 55271214
2022-05-19
用途: 靴を履き替える場所での使用

少しだけ繊維の細かい部分が出てきますが、この値段なら許容範囲と思います。

対象商品 : 55271205
2021-11-15
用途: エレベーターメンテナンス時
株式会社大阪昇降機建設業・工事業

エレベーターピット清掃時に安全靴が汚れフロアのカーペットが汚れお客様にご迷惑を掛けました、この度、不織布シューズカバーを購入して大変役立っています有難うございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする