マグカップで北海道シチュー コーンクリーム
お湯を注いで混ぜ、しばらく待てば、「とろ~り」と濃厚で、もぎたて
コーンと生クリームのクリーミーなおいしさのシチューが楽しめます。
種類レトルト食品
賞味期限360日
原材料小麦粉ルウ顆粒(国内製造)(小麦粉、でんぷん加工品、植物油脂、デキストリン)、砂糖、スイートコーンパウダー、クルトン、食塩、脱脂粉乳、全粉乳、乾燥チンゲン菜、生クリーム加工品、オニオンパウダー、粉末油脂、チキンエキス、酵母エキス、こんぶエキス、玉ねぎエキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、炭酸Ca、酸味料、香料、着色料(ビタミンB2)、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー乳成分・小麦・大豆・鶏肉
栄養成分エネルギー98kcal、たんぱく質2.0g、脂質3.1g、炭水化物15.6g、食塩相当量1.7g
内容量1箱(2パック×10袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。