ピックアップツール LED付
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。
マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。
手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
材質(伸縮シャフト)鉄
材質(本体)アルミ
質量(g)106
電源ボタン電池LR44×4個(別売り)
吸着力(先端)24N、(手元部)30N
伸縮範囲(mm)175~565
寸法(Φ×mm)21×175
照度(Lx)約230(50cm時)
LED寿命(時間)30000
内容量1個
注意
※本来の使用目的以外に使用しないでください。※吸着力は使用条件によって異なります。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
商品説明動画
【ピックアップツール LED付 】 狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。.
この動画は、1人が参考にしています。
測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-27
- 用途:
- 車の整備に使用
クロイツェル 様
エンジンルームの奥の方などを照らしたり、マグネットでライトを固定しても使える。
誤ってネジを落とした時なども、重宝します。
- 対象商品:
- 55318543
2023-07-06
- 用途:
- 倉庫作業に使用しています。
株式会社筑後物産 様
(製造業)
磁石が強力で、くっつきが良く明るくて電球の部分が伸びて曲がるので、隙間や狭いことでも便利です。
- 対象商品:
- 55318543
2023-03-30
- 用途:
- 細かい場所の作業等
三才山病院 様
(医療・福祉・介護関連業)
非常に明るい。先端に磁石がついているため作業中にネジを落としたりしたときの回収に便利。
- 対象商品:
- 55318543
2021-05-27
- 用途:
- 隙間の落とし物
株式会社モコ 様
(飲食業)
とても使いやすいですが、長さがもう少しあったら、、と思います。
LEDの明るさも、磁石の磁力も必要充分でしたので、フレキシブルの部分あと50ミリ長ければ完璧でした。
- 対象商品:
- 55318543
2021-08-28
- 用途:
- 点検作業時に使用
PBで安価な方を使用していましたがすぐにライトが点灯しなくなってしまったのでこちらに換えてみました。
使用感は変わりませんが耐久性はまだ分かりません。
首が伸びて自在に曲がるライトは奥の物を点検するのに便利です。